3M - HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 105/26mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099384
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 105 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403573419
Sonepar Artikelnummer
120301558
Hersteller Artikelnummer
7000099384
Hersteller Typ
HDT-AN105/26
Hersteller Artikel Nr.:
7000099384
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
105 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
26 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Wandstärke nach Schrumpf:
4.7 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 180 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.460 kg


