3M - HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 130/36mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099385
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 130 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403573426
Sonepar Artikelnummer
120301559
Hersteller Artikelnummer
7000099385
Hersteller Typ
HDT-AN130/36
Hersteller Artikel Nr.:
7000099385
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
130 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
36 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
4.7 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 180 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.600 kg


