3M - HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 15/4mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099376
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 15 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403573334
Sonepar Artikelnummer
120301550
Hersteller Artikelnummer
7000099376
Hersteller Typ
HDT-AN15/4
Hersteller Artikel Nr.:
7000099376
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
15 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Wandstärke nach Schrumpf:
3 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 130 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.067 kg


