3M - HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 65/16mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099381
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 65 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403573389
Sonepar Artikelnummer
120301555
Hersteller Artikelnummer
7000099381
Hersteller Typ
HDT-AN65/16
Hersteller Artikel Nr.:
7000099381
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
65 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Wandstärke nach Schrumpf:
4.7 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 180 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.310 kg


