3M - Hitzeschutzhelm, G3501M-BB, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100077171
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - blau
Aufhängung - sonstige
Mit Schweißband - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596015494
Sonepar Artikelnummer
120639284
Hersteller Artikelnummer
7100077171
Hersteller Typ
G3501MB
Hersteller Artikel Nr.:
7100077171
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
blau
Aufhängung:
sonstige
Mit Schweißband:
Ja
Für Nennspannung bis:
440 V
Gewicht:
0 g
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
65061010
Gewicht:
0.383 kg


