3M - HSLR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Grossrolle, Schwarz, 9/3mm, 16 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099623
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403583470
Sonepar Artikelnummer
120543473
Hersteller Artikelnummer
7000099623
Hersteller Typ
HSLR-9/3BK
Hersteller Artikel Nr.:
7000099623
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
16 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Halogenfrei:
Ja
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.052 kg


