3M - HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Blau, 3/1mm, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099155
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403551547
Sonepar Artikelnummer
120200066
Hersteller Artikelnummer
7000099155
Hersteller Typ
HSR3000-3/1BL
Hersteller Artikel Nr.:
7000099155
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
4.52 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.027 kg


