3M - HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Rot, 6/2mm, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099143
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403551424
Sonepar Artikelnummer
120200076
Hersteller Artikelnummer
7000099143
Hersteller Typ
HSR3000-6/2RD
Hersteller Artikel Nr.:
7000099143
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
18.09 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.053 kg


