3M - HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 18/6mm, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099139
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 18 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Standardartikel
EAN
8712403551387
Sonepar Artikelnummer
120200091
Hersteller Artikelnummer
7000099139
Hersteller Typ
HSR3000-18/6BK
Hersteller Artikel Nr.:
7000099139
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
162.78 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.078 kg


