3M - HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 9/3mm, 7m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099138
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Standardartikel
EAN
8712403551370
Sonepar Artikelnummer
120200083
Hersteller Artikelnummer
7000099138
Hersteller Typ
HSR3000-9/3BK
Hersteller Artikel Nr.:
7000099138
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
40.69 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
7 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.062 kg


