3M - HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Weiss, 1,5/0,5mm, 12m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099161
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403551592
Sonepar Artikelnummer
120200062
Hersteller Artikelnummer
7000099161
Hersteller Typ
HSR3000-1.5/0.5WH
Hersteller Artikel Nr.:
7000099161
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.5 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
1.13 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Länge:
12 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.017 kg


