3M - HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Grün-Gelb, 25,4/12,7mm, 3,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099068
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403064795
Sonepar Artikelnummer
120543462
Hersteller Artikelnummer
7000099068
Hersteller Typ
HSR-25.4/12.7GYS
Hersteller Artikel Nr.:
7000099068
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Länge:
3.5 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.248 kg


