3M - HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 1,6/0,8mm, 12m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099046
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403064399
Sonepar Artikelnummer
120543447
Hersteller Artikelnummer
7000099046
Hersteller Typ
HSR-1.6/0.8BK
Hersteller Artikel Nr.:
7000099046
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
1.29 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm
Länge:
12 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.016 kg


