3M - HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 12,7/6,4mm, 6m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100235046
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904229
Hersteller Artikelnummer
7100235046
Hersteller Typ
HSR-12.7/6.4BK
Hersteller Artikel Nr.:
7100235046
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Länge:
6 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.077 kg


