3M - HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 2,4/1,2mm, 11m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099047
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403064405
Sonepar Artikelnummer
120543448
Hersteller Artikelnummer
7000099047
Hersteller Typ
HSR-2.4/1.2BK
Hersteller Artikel Nr.:
7000099047
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
2.89 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Länge:
11 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.030 kg


