3M - HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 3,2/1,6mm, 11m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099048
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403064412
Sonepar Artikelnummer
120543449
Hersteller Artikelnummer
7000099048
Hersteller Typ
HSR-3.2/1.6BK
Hersteller Artikel Nr.:
7000099048
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
5.14 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Länge:
11 m
Betriebstemperatur:
135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.046 kg


