Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 35,1/17,5mm, 152mm

3M
kopierenkopieren
3M - Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 35,1/17,5mm, 152mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000035255

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Ausführung - dickwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 33 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 17.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684312618

Sonepar Artikelnummer

120543377

Hersteller Artikelnummer

7000035255

Hersteller Typ

8427.6

Hersteller Artikel Nr.:

7000035255

Typ:

Kaltschrumpf

Ausführung:

dickwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

33 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

17.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Schrumpfrate:

2:1

Nennquerschnitt:

10 .. 35 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

4.3 mm

Länge:

0.152 m

Betriebstemperatur:

0 .. 80 °C

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85469090

Gewicht:

1.000 kg

Die 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschläuche 8420 und 8430 sind EPDM-Schläuche, die ein einzigartiges Kaltschrumpf-Verbindungssystem darstellen. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer herausziehbaren Stützwendel geliefert, wodurch eine effiziente und einfache Montage ermöglicht wird. Wenn die Stützwendel nach dem Positionieren des Schlauchs herausgezogen wird, schrumpft der Schlauch zusammen und bildet dadurch eine wasserdichte Abdichtung. Die aktive Verformung des speziell formulierten Materials stellt eine permanente Abdichtung und Isolierung gegenüber der Umwelt sicher. 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschläuche der Serien 8420 und 8430 sind vor allem für die elektrische Isolierung bei allen massiven dielektrischen (Gummi oder Kunststoff) isolierten Drähten und Kabelspleißen mit bis zu 1.000 V nützlich. Sie eignen sich für Innen- und Außenbereiche. Sie bieten bei Kommunikationsleitungen und anderen nicht-elektrischen Anwendungen (einschließlich Kabelmantelreparaturen) oft einen guten physischen Schutz und eine Abschirmung vor Umwelteinflüssen. Der Temperatureinsatzbereich beträgt -40 °C bis 90 °C. Bei Anwendungen, bei denen das Produkt fortlaufend UV-Strahlung ausgesetzt ist, sollte es beispielsweise mit Scotch® Super 33+™ Vinyl-Isolierband oder Scotch® Selbstvulkansierendem Silikon-Kautschuk-Band 70 umwickelt werden.