Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Kaltschrumpfschlauch, Silikon, Hellgrau, 14,3/8,9mm, 159mm

3M
kopierenkopieren
3M - Kaltschrumpfschlauch, Silikon, Hellgrau, 14,3/8,9mm, 159mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000058007

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Ausführung - dickwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 14.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 7.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0054007094821

Sonepar Artikelnummer

120543386

Hersteller Artikelnummer

7000058007

Hersteller Typ

8443.65

Hersteller Artikel Nr.:

7000058007

Typ:

Kaltschrumpf

Ausführung:

dickwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

14.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

7.6 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Silikon

Schrumpfrate:

2:1

Wandstärke nach Schrumpf:

2.8 mm

Länge:

0.165 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 260 °C

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.369 kg

Die 3M™ Kaltschrumpf-Silikon-Isolierschläuche der Serie 8440 bestehen aus hochelastischem Silikongummi und werden sowohl für die elektrische Isolierung von isolierten Polymer- oder Gummikabeln mit bis zu 1 kV als auch zum Schutz und zur Abdichtung nicht-elektrischer Installationen verwendet. Sie schützen zudem zuverlässig Verbindungen zwischen Kabeln unterschiedlicher Durchmesser. Die Serie 8440 eignet sich sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen und für Installationen unter der Erde oder unter Wasser. Außerdem bieten Kaltschrumpfschläuche einen flexiblen Schutz vor einem Abknicken und können auch für Kabelmantelreparaturen verwendet werden. Die schnelle und einfache Montage durch Herausziehen der Stützwendel ermöglicht eine verlässliche Installation ohne Spezialwerkzeuge wie Heizungsbrenner. Nach der Montage gewährleistet der Kaltschrumpfschlauch einen zuverlässigen Schutz gegen Feuchtigkeit, da er fortlaufend einen radialen Kontaktdruck ausübt. Er weist eine hervorragende thermische Stabilität auf und seine Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Ozon und UV-Strahlung sichert eine lange Standzeit. Da der Schlauch selbstverlöschend ist, bietet er auch ein hohes Maß an Sicherheit.