Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Kapselgehörschutz Helmbefestigung X2P3E Dämmwert 31dB

3M
kopierenkopieren
3M - Kapselgehörschutz Helmbefestigung X2P3E Dämmwert 31dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000103990

  • Dämmwert SNR - 30 dB

  • Trageart - Helm-Montage

  • Farbe - gelb

  • Hochklappbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719695485

Sonepar Artikelnummer

120639269

Hersteller Artikelnummer

7000103990

Hersteller Typ

X2P3E

Hersteller Artikel Nr.:

7000103990

Dämmwert SNR:

30 dB

Trageart:

Helm-Montage

Farbe:

gelb

Hochklappbar:

Ja

Verstellbar:

Ja

Gewicht:

0 g

Größe:

universal

Aktive Geräuschdämpfung:

Ja

Austauschbare Polster:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

2.210 kg

Die 3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschützer sind unsere innovativen Gehörschützer mit modernem und schlanken Kapseldesign. Mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Die Ausführung mit Kopfbügel verfügt über einen elektrisch isolierten Doppelkopfbügel, der den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Je nach Präferenzen des Anwenders oder den Anwendungsanforderungen sind die Ausführungen mit Helmbefestigung entweder dielektrisch elektrisch isoliert oder verfügen über robuste Metallarme. Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschützer. Die 3M PELTOR Kapselgehörschützer X2 sind gelb farbcodiert, sodass die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X-Serie ganz einfach wird. Die Ausführung mit Kopfbügel weist ein elektrisch isoliertes Design mit Doppelkopfbügeln auf, das den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Ausführung mit Helmbefestigung stellt ein Produkt dar, das die Anforderungen und Präferenzen jedes individuellen Anwenders erfüllt. Sie ist als P5 mit der selben dielektrischen Leistung wie das Kopfbügel-Modell verfügbar. Wenn die Anwendung jedoch keine elektrische Isolierung erfordern sollte, kann auch die Ausführung P3 mit Helmbefestigung und Nackenbügel als Alternative dienen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.