Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Kopfhalterung gelb Drehratschen-Verschluss Nackenpolster

3M
kopierenkopieren
3M - Kopfhalterung gelb Drehratschen-Verschluss Nackenpolster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000038216

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - gelb

  • Aufhängung - 4-Punkt

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719506644

Sonepar Artikelnummer

120641067

Hersteller Artikelnummer

7000038216

Hersteller Typ

G500-GU

Hersteller Artikel Nr.:

7000038216

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

gelb

Aufhängung:

4-Punkt

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

2.510 kg

Die 3M™ Kopfhalterung G500 ist eine vielseitige und komfortable Lösung zur Anwendung als eigenständiges Gesichtsschutzsystem oder für den kombinierten Gesichts- und Gehörschutz. Das Spezialdesign der G500 ermöglicht die Kombination mit anderen 3M™ Sicherheitsprodukten wie Schutzvisieren, passiven Kapselgehörschützern oder Gehörschutz-Headsets sowie einer integrierbaren Schutzbrille. Dieses hochwertige Produkt bietet vorne und an den Seiten Aufprallschutz, wobei während der Entwicklung besonderes Augenmerk auf maximale Sichtbarkeit und Tragekomfort gelegt wurde.