Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Kopfhalterung orange Drehratschen-Verschluss Nackenpolster

3M
kopierenkopieren
3M - Kopfhalterung orange Drehratschen-Verschluss Nackenpolster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000104156

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - orange

  • Aufhängung - 4-Punkt

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719781010

Sonepar Artikelnummer

120641066

Hersteller Artikelnummer

7000104156

Hersteller Typ

G500-OR

Hersteller Artikel Nr.:

7000104156

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

orange

Aufhängung:

4-Punkt

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269060

Gewicht:

2.340 kg

Die 3M™ Kopfhalterung G500 ist eine vielseitige und komfortable Lösung zur Anwendung als eigenständiges Gesichtsschutzsystem oder für den kombinierten Gesichts- und Gehörschutz. Das Spezialdesign der G500 ermöglicht die Kombination mit anderen 3M™ Sicherheitsprodukten wie Schutzvisieren, passiven Kapselgehörschützern oder Gehörschutz-Headsets sowie einer integrierbaren Schutzbrille. Dieses hochwertige Produkt bietet vorne und an den Seiten Aufprallschutz, wobei während der Entwicklung besonderes Augenmerk auf maximale Sichtbarkeit und Tragekomfort gelegt wurde.