Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Lub-I Kabelgleitmittel, 18,2 l

3M
kopierenkopieren
3M - Lub-I Kabelgleitmittel, 18,2 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100036984

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Geeignet für Rohre - Nein

  • Verpackung - Spraydose

  • Inhalt - 0.0189 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3134375298582

Sonepar Artikelnummer

120543348

Hersteller Artikelnummer

7100036984

Hersteller Typ

LUB-I18.2

Hersteller Artikel Nr.:

7100036984

Geeignet für Kabel:

Ja

Geeignet für Rohre:

Nein

Verpackung:

Spraydose

Inhalt:

0.0189 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

Ja

Verwendbar auf Metall:

Ja

Verwendbar auf Beton:

Ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Ja

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

Gel

Wasserlöslich:

Ja

Säurefrei:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

17.830 kg

3M™ Kabelgleitmittel LUB-I ist ein transluzentes weißes Polymergel, das sich nicht verflüssigt oder sich bei Heiß- oder Kaltalterung nicht trennt. Das Schmiermittel reduziert die Reibung und verringert die Gefahr einer Beschädigung des Kabelmantels durch Ziehen. Reduzieren Sie die Reibung und die Gefahr einer Beschädigung des Kabelmantels durch Ziehen mit 3M™ Kabelgleitmittel, LUB-I. Dieses Gleitmittel ist ein transluzentes weißes Polymergel, das sich nicht verflüssigt oder sich bei Heiß- oder Kaltalterung trennt. Leicht zu handhaben und auf Kabel ohne Lauf- oder Tropfenbildung anzubringen. Es macht Drahtzieharbeiten homogener, sicherer und sauberer vor dem Abschließen oder Spleißen. Dieses Gleitmittel ist farblos, hinterlässt keine Flecken und ist schnell zu reinigen, da es wasserlöslich ist. Der niedrige Feststoffgehalt bedeutet weniger Rohrblockierung, wenn zusätzliche Züge erforderlich sind. Dieses Gleitmittel bleibt ziehfähig, homogen und anwendungsbereit in einem Temperatureinsatzbereich von -5 °C bis +45 °C. Fleckenfrei und schnell zu reinigen, da wasserlöslich. Der niedrige Feststoffgehalt bedeutet weniger Rohrblockierung, wenn zusätzliche Züge erforderlich sind.