Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Lub-P Kabelgleitmittel, 0,95 l

3M
kopierenkopieren
3M - Lub-P Kabelgleitmittel, 0,95 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100037104

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Geeignet für Rohre - Nein

  • Verpackung - Spraydose

  • Inhalt - 950 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

3134375312806

Sonepar Artikelnummer

120543349

Hersteller Artikelnummer

7100037104

Hersteller Typ

LUB-P0.95

Hersteller Artikel Nr.:

7100037104

Geeignet für Kabel:

Ja

Geeignet für Rohre:

Nein

Verpackung:

Spraydose

Inhalt:

950 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

Ja

Verwendbar auf Metall:

Ja

Verwendbar auf Beton:

Ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Ja

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

Gel

Wasserlöslich:

Ja

Säurefrei:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.957 kg

3M™ Kabelgleitmittel LUB-P ist eine graue Emulsion auf Wachsbasis, die für Hochleistungskabel entwickelt wurde. Das Kabelgleitmittel LUB-P ist zähflüssig, gleichmäßig und verflüssigt oder entmischt sich bei Heißalterung nicht. Sein niedriger Reibungskoeffizient verringert die Gefahr von Drahtschäden durch hohe Zugkräfte. Reduzieren Sie die Gefahr von Drahtschäden durch hohe Zugkräfte mit dem niedrigen Reibungskoeffizienten von 3M™ Kabelgleitmittel, LUB-P. Dieses zähflüssige, konsistente Schmiermittel ist eine Emulsion auf grauer Wachsbasis, die für Hochleistungskabel entwickelt wurde. Es verflüssigt oder trennt sich bei Heißalterung nicht und hat ausgezeichnete Schmiereigenschaften für ein homogenes Ziehen von Drähten und Kabeln mit niedriger Spannung. Es lässt sich leicht auf Drähte und Kabel auftragen, ohne bei heißen Temperaturen zu laufen oder zu tropfen, und es verdunstet nicht zu schnell nach dem Ziehen. Es kann mit minimalem Gewichtsverlust 30 Minuten lang in Wasser getaucht werden, was es zu einer hervorragenden Wahl für Anwendungen bei nassem Wetter sowie für Industrie- und Stromversorgungsunternehmen macht.