3M - MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 19/6mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099265
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
8712403568538
Sonepar Artikelnummer
120543476
Hersteller Artikelnummer
7000099265
Hersteller Typ
MDT-A19/6
Hersteller Artikel Nr.:
7000099265
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Nennquerschnitt:
181.37 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
3.2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
130 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.077 kg


