3M - MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 19/6mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100235035
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Polyolefine (PO-X)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403598818
Sonepar Artikelnummer
120843458
Hersteller Artikelnummer
7100235035
Hersteller Typ
MDT-A19/6-B
Hersteller Artikel Nr.:
7100235035
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
3.2 mm
Länge:
1 m
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.081 kg


