3M - MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 32/7,5mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099267
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 32 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403568552
Sonepar Artikelnummer
120543478
Hersteller Artikelnummer
7000099267
Hersteller Typ
MDT-A32/7.5
Hersteller Artikel Nr.:
7000099267
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
7.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
514.46 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
3.3 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 130 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.084 kg


