3M - MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 50/18mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099269
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403568576
Sonepar Artikelnummer
120543480
Hersteller Artikelnummer
7000099269
Hersteller Typ
MDT-A50/18
Hersteller Artikel Nr.:
7000099269
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
18 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
1256 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
3.3 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
130 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.200 kg


