3M - MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 90/36mm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000099271
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 90 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712403568606
Sonepar Artikelnummer
120543482
Hersteller Artikelnummer
7000099271
Hersteller Typ
MDT-A90/36
Hersteller Artikel Nr.:
7000099271
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
90 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
36 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nennquerschnitt:
4069.44 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
3.3 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
130 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.410 kg


