3M - Mehrweg-Halbmaske, Medium 6200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000146847
Ausführung - Halbgesichtsmaske
Anschluss - Bajonett
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 90200010
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719375912
Sonepar Artikelnummer
121093068
Hersteller Artikelnummer
7000146847
Hersteller Typ
6200M
Hersteller Artikel Nr.:
7000146847
Ausführung:
Halbgesichtsmaske
Anschluss:
Bajonett
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
90200010
Gewicht:
0.080 kg
Die 3M™ Mehrweg-Atemschutz-Halbmasken der Serie 6000 bestehen aus leichtem, angenehm zu tragendem, elastomerischem Material. Sie zeichnen sich durch ein Bajonett-Doppelfilterdesign aus und verfügen über eine Kopfbebänderung sowie einen einfach zu befestigenden Nackenriemen. Die Mehrweg-Halbmaske verfügt über ein schlankes Design und ist in drei Größen erhältlich. Die 3M™ Mehrweg-Atemschutz-Halbmasken der Serie 6000 sind kostengünstig, pflegeleicht und einfach zu handhaben. Unsere Mehrweg-Atemschutz-Halbmasken sind auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Sie bestehen aus leichtem, elastomerischem Material, das sich auch über eine längere Arbeitsdauer angenehm tragen lässt, und verfügen über eine Kopfbebänderung sowie einen einfach zu befestigenden Nackenriemen. Sie schützen vor Gasen, Dämpfen und Partikeln. An ihren Bajonettanschluss lassen sich zahlreiche verschiedenartige leichte Doppelfilter anbringen – ganz so, wie es Ihren Ansprüchen entspricht. Durch die Doppelfilterkonstruktion wird das Gewicht gleichmäßig über die Maske verteilt und durch das schlanke Design wird Ihr Sichtfeld nur minimal beeinträchtigt. Zudem ermöglicht es eine bessere Kompatibilität mit Schweißer- und Schleifervisieren. Die Masken bieten Ihnen besonders viel Anwendungskomfort und Flexibilität, da sie auch zusammen mit 3M™ Druckluftsystemen verwendet werden können und mit allen 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 kompatibel sind (außer mit den 3M™ Filtern 6098 und 6099). Zur Serie 6000 ist ein spezielles Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör erhältlich, mit dem Sie den Tragekomfort und die Schutzstufe aufrechterhalten können, wenn Teile abgenutzt oder beschädigt sind. Die Masken sind in drei Größen erhältlich – klein, mittel und groß.


