Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - MGO 1316 Magnetklebeband, Braun, 12mmx30,5m, 0,9mm

3M
kopierenkopieren
3M - MGO 1316 Magnetklebeband, Braun, 12mmx30,5m, 0,9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000057528

  • Breite - 12 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - braun

  • Länge - 30.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719308828

Sonepar Artikelnummer

120543259

Hersteller Artikelnummer

7000057528

Hersteller Typ

MGO1316-12X30.5

Hersteller Artikel Nr.:

7000057528

Breite:

12 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

braun

Länge:

30.5 m

Stärke:

0.84 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-45 .. 70 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Magnetisch:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85051990

Gewicht:

1.274 kg

Das flexible 3M™ Magnetband MGO ist 0,84 mm dick und verfügt über einen druckempfindlichen Gummiklebstoff. Dank des überaus leistungsstarken Klebstoffes auf einer seiner Seiten gewährleistet das 3M™ Magnetband MGO die Fixierung, sei diese nun abnehmbar oder nicht, von zahlreichen Halterungen. Es lässt sich einfach anbringen, abheben, entfernen, lagern und wiederverwenden.