Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - MGO 1317 Magnetklebeband, Braun, 19mmx30,5m, 1,5mm

3M
kopierenkopieren
3M - MGO 1317 Magnetklebeband, Braun, 19mmx30,5m, 1,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000057532

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - braun

  • Länge - 30.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719307500

Sonepar Artikelnummer

120031704

Hersteller Artikelnummer

7000057532

Hersteller Typ

MGO1317-19X30.5

Hersteller Artikel Nr.:

7000057532

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

braun

Länge:

30.5 m

Stärke:

1.5 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-45 .. 70 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Magnetisch:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85051990

Gewicht:

3.248 kg

Das flexible 3M™ Magnetband MGO ist 1,55 mm dick und verfügt über einen druckempfindlichen Gummiklebstoff. Dank des überaus leistungsstarken Klebstoffes auf einer seiner Seiten gewährleistet das 3M™ Magnetband MGO die Fixierung, sei diese nun abnehmbar oder nicht, von zahlreichen Halterungen. Es lässt sich einfach anbringen, abheben, entfernen, lagern und wiederverwenden.