Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - PELTOR™ Kapselgehörschützer, 27db, grün, Kopfbügel, X1A

3M
kopierenkopieren
3M - PELTOR™ Kapselgehörschützer, 27db, grün, Kopfbügel, X1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000103987

  • Dämmwert SNR - 27 dB

  • Trageart - Kopfbügel

  • Farbe - grün

  • Hochklappbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719691982

Sonepar Artikelnummer

120639267

Hersteller Artikelnummer

7000103987

Hersteller Typ

X1A

Hersteller Artikel Nr.:

7000103987

Dämmwert SNR:

27 dB

Trageart:

Kopfbügel

Farbe:

grün

Hochklappbar:

Nein

Mit Radio:

Nein

Funkanbindung:

Nein

Verstellbar:

Ja

Werkstoffgüte des Kopfbügels:

sonstige

Schutzklasse nach EN 352:

sonstige

Gewicht:

0 g

Min. Haltekraft:

0 N

Größe:

universal

Bluetooth:

Nein

Aktive Geräuschdämpfung:

Nein

Austauschbare Polster:

Ja

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.830 kg

Die 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer sind unsere leichten Gehörschützer mit bequemen, weichen Dämmkissen. Mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Die Ausführung mit Kopfbügel verfügt über einen elektrisch isolierten Doppelkopfbügel, der den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Je nach Präferenzen des Anwenders oder den Anwendungsanforderungen sind die Ausführungen mit Helmbefestigung entweder dielektrisch elektrisch isoliert oder verfügen über robuste Metallarme. Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen niedrige bis mäßige Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer. Mit ihrem leichten Design und flachen Kapseln eignen sie sich ideal, wenn übermäßiger Schutz ein Problem darstellen könnte. Die 3M PELTOR Kapselgehörschützer X1 sind hellgrün farbcodiert und stellen die erste Schutzstufe des Lärmschutzes in der Serie dar. Dadurch ist die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X Serie ganz einfach. Die Ausführung mit Kopfbügel weist ein elektrisch isoliertes Design mit Doppelkopfbügeln auf, das den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Ausführung mit Helmbefestigung stellt ein Produkt dar, das die Anforderungen und Präferenzen jedes individuellen Anwenders erfüllt. Sie ist als P5 mit der selben dielektrischen Leistung wie das Kopfbügel-Modell verfügbar. Wenn die Anwendung jedoch keine elektrische Isolierung erfordern sollte, kann auch die Ausführung P3 mit Helmbefestigung und Nackenbügel als Alternative dienen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.