3M - PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, 27db, gelb, Kopfbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000039616
Dämmwert SNR - 27 dB
Trageart - Kopfbügel
Farbe - gelb
Hochklappbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719387908
Sonepar Artikelnummer
120493039
Hersteller Artikelnummer
7000039616
Hersteller Typ
H510A
Hersteller Artikel Nr.:
7000039616
Dämmwert SNR:
27 dB
Trageart:
Kopfbügel
Farbe:
gelb
Hochklappbar:
Nein
Mit Radio:
Nein
Funkanbindung:
Nein
Verstellbar:
Ja
Material Kopfbügel:
Metall
Schutzklasse nach EN 352:
Klasse 2
Gewicht:
272 g
Größe:
universal
Bluetooth:
Nein
Aktive Geräuschdämpfung:
Nein
Austauschbare Polster:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.600 kg


