3M - PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, 28db, gelb, klappbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000038205
Dämmwert SNR - 28 dB
Trageart - Kopfbügel
Farbe - gelb
Hochklappbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719358632
Sonepar Artikelnummer
120493047
Hersteller Artikelnummer
7000038205
Hersteller Typ
H510F
Hersteller Artikel Nr.:
7000038205
Dämmwert SNR:
28 dB
Trageart:
Kopfbügel
Farbe:
gelb
Hochklappbar:
Ja
Mit Radio:
Nein
Funkanbindung:
Nein
Verstellbar:
Ja
Material Kopfbügel:
Metall
Schutzklasse nach EN 352:
Klasse 1
Gewicht:
200 g
Größe:
universal
Bluetooth:
Nein
Aktive Geräuschdämpfung:
Nein
Austauschbare Polster:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.982 kg


