Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer, 31db, grün, Kopfbügel

3M
kopierenkopieren
3M - PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer, 31db, grün, Kopfbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000039619

  • Dämmwert SNR - 31 dB

  • Trageart - Kopfbügel

  • Farbe - grün

  • Hochklappbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719388103

Sonepar Artikelnummer

120639252

Hersteller Artikelnummer

7000039619

Hersteller Typ

H520A

Hersteller Artikel Nr.:

7000039619

Dämmwert SNR:

31 dB

Trageart:

Kopfbügel

Farbe:

grün

Hochklappbar:

Nein

Verstellbar:

Ja

Gewicht:

270 g

Größe:

universal

Austauschbare Polster:

Ja

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

4.400 kg

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab. Diese Kapselgehörschützer verfügen über weiche Schaumstoffpolster, Belüftungskanäle in den Dichtungsringen und geräumige Ohrmuscheln, die auch bei längerem Gebrauch angenehmen Tragekomfort bieten, Wirkungen regelmäßigen Tragens und die Compliance verbessern. Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind ein hochwirksamer Gehörschutz selbst bei extrem niedrigen Frequenzen. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 31 dB. Sie eignen sich ideal für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder Arbeiten in der Landwirtschaft. Im Hinblick auf den Komfort entwickelt, trägt der großzügige Platz im Inneren der Kapseln dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum. Die Dichtungsringe verfügen über Belüftungskanäle und sind mit einem weichen, gemusterten und hygienischen Schaumstoff überzogen, sodass sie auch über einen längeren Zeitraum hinweg bequem zu tragen sind. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Sie sind in verschiedenen Modellen erhältlich, z. B. mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in der Farbe Militärgrün und der Warnfarbe Grün.