Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer, 35 dB, schwarz/rot, Kopfbügel

3M
kopierenkopieren
3M - PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer, 35 dB, schwarz/rot, Kopfbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000039622

  • Dämmwert SNR - 35 dB

  • Trageart - Kopfbügel

  • Farbe - schwarz

  • Hochklappbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719386918

Sonepar Artikelnummer

120639253

Hersteller Artikelnummer

7000039622

Hersteller Typ

H540A

Hersteller Artikel Nr.:

7000039622

Dämmwert SNR:

35 dB

Trageart:

Kopfbügel

Farbe:

schwarz

Hochklappbar:

Nein

Mit Radio:

Nein

Funkanbindung:

Nein

Verstellbar:

Ja

Gewicht:

285 g

Bluetooth:

Nein

Aktive Geräuschdämpfung:

Nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.376 kg

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer sind unsere leistungsstarken Gehörschützer, die für extrem laute Umgebungen entwickelt wurden und Lärmpegel um bis zu 34 dB dämmen. Sie zeichnen sich durch eine Doppelschalentechnologie aus, die die Resonanz minimiert. Außerdem verfügen sie über bequeme, weiche, breite Polster, die den Druck um die Ohren herum vermindern. Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe. Die 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer bieten bequemen, leistungsstarken Gehörschutz. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 34 dB. Sie eignen sich ideal für extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien. Die doppelte Kapselaufbau-Technologie minimiert die Resonanz in der Kapsel, wodurch bei hohen Frequenzen maximale Dämmung erzielt wird. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten, weichen Polster aus Schaumstoff üben einen niedrigen Anpressdruck um die Ohren herum aus, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist. Da der Anwender sie seinen persönlichen Tragepräferenzen entsprechend anpassen kann, erhöhen sie zudem die Konformität. Der Kapselgehörschutz zeichnet sich durch effektive Schutzwirkung und höchsten Tragekomfort aus. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe erhältlich.