Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Phasenverlängerung für Endverschlussgarnituren, 3 Leiter, 225mm

3M
kopierenkopieren
3M - Phasenverlängerung für Endverschlussgarnituren, 3 Leiter, 225mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000092166

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85469090

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684148897

Sonepar Artikelnummer

120199874

Hersteller Artikelnummer

7000092166

Hersteller Typ

92-PN62-3

Hersteller Artikel Nr.:

7000092166

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85469090

Gewicht:

0.600 kg

Das 3M™ Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set der Serie 5620K ist für den Abschluss von fest dielektrikumisolierten Kabeln mit mittlerer Spannung bei Innenanwendungen vorgesehen. Wenn der Kern des Kabelabschlusses abgewickelt wird, schrumpft dieser über dem Kabel und sorgt so für einen perfekten und auslaufsicheren Sitz. Die kriechstromfeste Silikonkautschuk-Isolierung des Kabelabschlusses gewährleistet eine lange Standzeit. Zugelassen für wettergeschützte Anwendungen.