3M - Polyesterband 19mmx20m glasfaserv., schwarz, UV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100119551
Breite - 19.05 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Farbe - schwarz
Länge - 20 m
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Rolle
Standardartikel
EAN
4046719776658
Sonepar Artikelnummer
120031758
Hersteller Artikelnummer
7100119551
Hersteller Typ
SCOTCH 45 BK 19x20
Hersteller Artikel Nr.:
7100119551
Breite:
19.05 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Farbe:
schwarz
Länge:
20 m
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.107 kg


