Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - PST Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 73,4/21,3mm, 152mm

3M
kopierenkopieren
3M - PST Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 73,4/21,3mm, 152mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000092219

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 73.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 21.3 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 70 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684282751

Sonepar Artikelnummer

120543375

Hersteller Artikelnummer

7000092219

Hersteller Typ

PST21.3/73.4/152

Hersteller Artikel Nr.:

7000092219

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser vor Schrumpf:

73.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

21.3 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Schrumpfrate:

2:1

Wandstärke nach Schrumpf:

4.6 mm

Länge:

0.152 m

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

8.500 kg

Bei der 3M™ Kaltschrumpf-Isolierungsmanschette aus EPDM-Gummi handelt es sich um werkseitig vorgedehnte Schläuche, in denen sich eine entnehmbare Stützwendel befindet. Bereiten Sie einfach den Anschluss vor, positionieren sie den Schlauch und ziehen Sie die Stützwendel heraus. Die 3M™ Kaltschrumpfhülsen sind rohrförmige Hülsen, deren Enden offen sind und über einen abdichtenden Mastix verfügen. Nachdem der Isolierschlauch über einem Leitungsverbinder positioniert wurde, kann die Stützwendel an einem Ende herausgezogen werden. Dadurch schrumpfen die Enden des Schlauchs und bilden eine wasserfeste Abdichtung. Die Größenbereiche von Kern und Schlauch gewährleisten zusammen mit dem abdichtenden Mastix an jedem Ende eine größere Bandbreite von Anwendungsmöglichkeiten, ohne dass die Abdichtung und Isolierung durch den EPDM-Kautschuk beeinträchtigt wird. Die aktive Verformung des speziell formulierten Materials stellt eine permanente Abdichtung und Isolierung gegenüber der Umwelt sicher.