Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Schutzanzug TYP 5/6 weiss 2 Schichten Spinnvlies Größe L

3M
kopierenkopieren
3M - Schutzanzug TYP 5/6 weiss 2 Schichten Spinnvlies Größe L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000089613

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Materialgewicht - 50 g/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719400409

Sonepar Artikelnummer

120639259

Hersteller Artikelnummer

7000089613

Hersteller Typ

4515WL

Hersteller Artikel Nr.:

7000089613

Größe (US/CA):

L

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Materialgewicht:

50 g/m²

Wegwerfausführung:

Ja

Knopfschließung:

Nein

Isoliert:

Ja

Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

62101098

Gewicht:

3.440 kg

Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem SMS-Material (50 g/m²) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Eine wirtschaftliche Lösung, die in einer Vielzahl von Farben verfügbar ist, um die Identifizierung und Zonierung zu erleichtern. Der 3M™ Schutzanzug 4515 bietet CE-zertifizierten Schutz vor Gefahren wie gesundheitsgefährdendem Staub, Spritzern und radioaktiv kontaminierten Partikeln. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Er besteht aus SMS-Material, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie einer dazwischenliegenden Schicht aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein komplexes Mikrofaservlies bilden, das trockene Partikel ausfiltert. Bevorzugt für Anwendungen mit Partikel- oder Faserbelastung (zum Beispiel Asbestentfernung oder Zementherstellung). Das Material ist 50 g/m² stark und bietet eine optimale Reißfestigkeit und langen Tragekomfort. Der Schutzanzug ist aus einem hoch atmungsaktiven Material gefertigt und gibt beim Tragen effektiv Körperwärme und Feuchtigkeit ab.