Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Schutzbrille grau SecureFit PC gelb Antibeschl

3M
kopierenkopieren
3M - Schutzbrille grau SecureFit PC gelb Antibeschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100112712

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Passend auf Korrekturbrille - Nein

  • Farbe der Gläser - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

04054596460041

Sonepar Artikelnummer

120493065

Hersteller Artikelnummer

7100112712

Hersteller Typ

SF603SGAF

Hersteller Artikel Nr.:

7100112712

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

Kunststoff

Passend auf Korrekturbrille:

Nein

Farbe der Gläser:

gelb

Größe:

universal

Loses Glas:

Nein

Mit Blende seitlich und oben:

Nein

Verspiegelt:

Nein

Kratzfest:

Ja

Beschlagfrei:

Ja

Farbe des Rahmens:

grau

Art der Belüftung:

ohne

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.026 kg

3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 sind halbrandlose Brillen mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie und Bügeln mit fester Länge über den Ohren. Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 bieten optimale optische Leistung und ein großes Sichtfeld. Unsere innovative und elegante halbrandlose, grau gerahmte Schutzbrille hat zwei getrennte Gläser für ein gutes Sichtfeld und breite Bügel mit fester Länge über den Ohren, sodass ein enganliegender, bequemer Sitz und guter Seitenschutz sichergestellt sind. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie sowie weiche Nasenstege können den Tragekomfort für viele Mitarbeiter verbessern. Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und verhindert das Abrutschen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.