3M - Schutzbrille grau SecureFit PC grau Antibeschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100112716
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Material Rahmen - Kunststoff
Passend auf Korrekturbrille - Nein
Farbe der Gläser - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051131273146
Sonepar Artikelnummer
120493064
Hersteller Artikelnummer
7100112716
Hersteller Typ
SF602SGAF
Hersteller Artikel Nr.:
7100112716
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Material Rahmen:
Kunststoff
Passend auf Korrekturbrille:
Nein
Farbe der Gläser:
grau
Größe:
universal
Loses Glas:
Nein
Mit Blende seitlich und oben:
Nein
Verspiegelt:
Nein
Kratzfest:
Ja
Beschlagfrei:
Ja
Farbe des Rahmens:
grau
Art der Belüftung:
ohne
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90049010
Gewicht:
0.026 kg


