Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Schutzbrille grau SecureFit PC verspig polaris in-Outdoor

3M
kopierenkopieren
3M - Schutzbrille grau SecureFit PC verspig polaris in-Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100112718

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Farbe der Gläser - sonstige

  • Verspiegelt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00051131273214

Sonepar Artikelnummer

120493066

Hersteller Artikelnummer

7100112718

Hersteller Typ

SF610AS

Hersteller Artikel Nr.:

7100112718

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

Kunststoff

Farbe der Gläser:

sonstige

Verspiegelt:

Ja

Kratzfest:

Ja

Beschlagfrei:

Ja

Farbe des Rahmens:

grau

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.026 kg

3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 sind halbrandlose Brillen mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie und Bügeln mit fester Länge über den Ohren. Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 bieten optimale optische Leistung und ein großes Sichtfeld. Unsere innovative und elegante halbrandlose, grau gerahmte Schutzbrille hat zwei getrennte Gläser für ein gutes Sichtfeld und breite Bügel mit fester Länge über den Ohren, sodass ein enganliegender, bequemer Sitz und guter Seitenschutz sichergestellt sind. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie sowie weiche Nasenstege können den Tragekomfort für viele Mitarbeiter verbessern. Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und verhindert das Abrutschen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.