Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Schutzbrille Vollsicht GG501 PC klar Antibeschlag Kopfband

3M
kopierenkopieren
3M - Schutzbrille Vollsicht GG501  PC klar Antibeschlag Kopfband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100074368

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Passend auf Korrekturbrille - Nein

  • Farbe der Gläser - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596033252

Sonepar Artikelnummer

120639283

Hersteller Artikelnummer

7100074368

Hersteller Typ

GG501

Hersteller Artikel Nr.:

7100074368

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

Kunststoff

Passend auf Korrekturbrille:

Nein

Farbe der Gläser:

farblos

Größe:

universal

Loses Glas:

Nein

Mit Blende seitlich und oben:

Ja

Verspiegelt:

Nein

Kratzfest:

Ja

Beschlagfrei:

Ja

Verstellbar:

Ja

Farbe des Rahmens:

grau

Art der Belüftung:

direkt

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.550 kg

Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen Serie 500 sind leicht, schlank und bieten hervorragenden Beschlagschutz. Mit der 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 500 wählen Sie ein Produkt mit hervorragenden Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften und schützen Ihre Augen vor UV-Strahlung. Unsere flachen, leichten Schutzbrillen sind mit der hervorragenden 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung ausgestattet, die länger als herkömmliche Beschichtungen hält, selbst bei häufigem Reinigen. Die Brille kann in verdünntes Bleichmittel eingetaucht oder mit Alkoholtüchern desinfiziert werden, ohne dass die Beschichtung an Wirksamkeit verliert. Diese Vollsichtbrille im modernen, schlanken Design verfügt über einen einfach zu verstellenden Kopfbügel und eine schwenkbare Ratsche für eine bequeme individuelle Einstellung und einen bequemen Sitz. Für die 3M™ GoggleGear™ Schutzbrillen Serie 500 ist ein spezielles 3M™ GoggleGear 500 Korrektionseinlegegestell erhältlich.