Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Schutzhelm ABS orange PVC-Schweißband Pinlock 54-62cm

3M
kopierenkopieren
3M - Schutzhelm ABS orange PVC-Schweißband Pinlock 54-62cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000039715

  • Ausführung - Haubenform (Standard)

  • Größe - universal

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719272495

Sonepar Artikelnummer

120493079

Hersteller Artikelnummer

7000039715

Hersteller Typ

G30CUO

Hersteller Artikel Nr.:

7000039715

Ausführung:

Haubenform (Standard)

Größe:

universal

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

orange

Aufhängung:

sonstige

Maß:

540 .. 620 mm

Mit Schweißband:

Ja

Mit Gehörschutz:

Nein

Mit Gesichtsschutzschirm:

Nein

Mit Nackenschutz:

Nein

Gewicht:

0 g

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

65061010

Gewicht:

6.471 kg

Die 3M™ Schutzhelme der Serie G3000 wurden in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Der Schutzhelm ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, in denen effektive Schutzeigenschaften, hervorragende Belüftung und ein optimales Sichtfeld erforderlich sind. Das schlanke Design bewirkt, dass herunterfallende Objekte ungehindert abgleiten, ohne dass der Helm verrutscht. Das leicht abgerundete Design ohne scharfe oder hervorstehende Komponenten, die besonders komfortable Innenausstattung und die mühelose Anpassung machen den G3000 einzigartig. Der 3M™ Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Er ist auch als Ausführung mit Belüftungslöchern erhältlich, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht und ein 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfüllen die Anforderungen von EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen