3M - Schwerlast-Gewebeklebeband DT11, Silber, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, einzeln verpackt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100158346
Werkstoff - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 54.8 m
Herkunftsland - CA
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0689330172276
Sonepar Artikelnummer
121093076
Hersteller Artikelnummer
7100158346
Hersteller Typ
DT11SI4855IW
Hersteller Artikel Nr.:
7100158346
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
54.8 m
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
59061000
Gewicht:
0.739 kg
Dieses robuste Klebeband besteht aus einer Polyethylenfolie, die mit einer Mischung aus synthetischem und natürlichem Kautschuk-Klebstoff auf Gewebe laminiert ist. Es widersteht dem Kräuseln und lässt sich für eine Vielzahl von Anwendungen sauber von der Rolle abreißen. Das 3M™ Extrem beanspruchbare Gewebeklebeband DT11 bietet eine zuverlässige Lösung für alltägliche Herausforderungen und haftet auf zahlreichen Substraten, einschließlich Kunststoff. Das ursprünglich für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) entwickelte Klebeband wird heute in einer Vielzahl von Wartungs-, Reparatur- und Bauumgebungen verwendet. Aufgrund seines Aufbaus gilt das 3M™ Extrem beanspruchbare Gewebeklebeband DT11 als erste Wahl für anspruchsvolle Arbeiten. Das 3M™ Extrem beanspruchbare Gewebeklebeband DT11 ist in zwei Farben erhältlich: Schwarz und Silber. Rollenkanten mit geringer Haftung reduzieren Oberflächenverunreinigungen und Abfall.


