3M - Scotch-Brite Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro, 150 mm x 13 mm x 8 mm, S XCRS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100192710
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 68053000
Gewicht - 0.129 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121093058
Hersteller Artikelnummer
7100192710
Hersteller Typ
51926
Hersteller Artikel Nr.:
7100192710
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
68053000
Gewicht:
0.129 kg
Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro besteht aus Siliziumcarbid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist. Unsere Scheiben entfernen effektiv Rost, Farben, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffe von Oberflächen, ohne das Grundmaterial wesentlich zu verändern. Profitieren Sie mit der Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro beim Vorbehandeln von Metalloberflächen oder beim Entfernen von Rost und Lack von der verbesserten Anpassungsfähigkeit bei gleichbleibender Festigkeit. Die Scheibe zeichnet sich durch eine Kombination aus neu entwickelten Faserbündeln, Kunstharz und Siliciumcarbid-Schleifmitteln aus, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann die Scheibe sich genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen. Dies erhöht die Kontaktfläche und den Abtrag. Sie passt sich an Schweißraupen an, um Schweißnähte zu polieren, ohne sie zu entfernen. Außerdem gelangen Sie damit an schwer zugängliche Stellen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Durch seinen starken Abtrag sorgt das Siliciumcarbid für eine hervorragende Oberflächenqualität. Unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen werden effektiv entfernt, ohne die Gestalt des Werkstücks zu verändern. Dies wiederum reduziert Nacharbeiten und steigert die Produktivität. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die festigende Kunstharzbindung bricht während der Arbeit nach und nach auf, um neue Faserbündel und neues superscharfkantiges Siliciumcarbid-Schleifmittel freizulegen. Dies stellt eine konstante Abtragleistung über die gesamte Standzeit sicher. Die hochfesten Fasern wirken einem Ausreißen entgegen und liefern auch an Kanten hervorragende Ergebnisse. Die Scheibe zeichnet sich außerdem durch geringe Vibration und Funkenbildung sowie hohe Umdrehungszahlen und eine lange Standzeit aus.


