Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch-Weld EPX 10:1 45ml PLB 50-10-E Vorschubkolben

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch-Weld EPX 10:1 45ml PLB 50-10-E Vorschubkolben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000062909

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.038 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719791804

Sonepar Artikelnummer

120545367

Hersteller Artikelnummer

7000062909

Hersteller Typ

KOLBEN45

Hersteller Artikel Nr.:

7000062909

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.038 kg

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe verarbeiten Sie mit dem EPX-System: Dosieren - Mischen - Auftragen finden in nur einem Arbeitsgang statt. Verwenden Sie diesen Vorschubkolben für SW DP 8405 NS sowie SW DP 8805 NS und SW DP 8810 NS Klebstoffe mit 10:1 Mischungsverhältnis.3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe verarbeiten Sie mit dem EPX-System: Dosieren - Mischen - Auftragen finden in nur einem Arbeitsgang statt. Verwenden Sie diesen Vorschubkolben für SW DP 8405 NS sowie SW DP 8805 NS und SW DP 8810 NS Klebstoffe mit 10:1 Mischungsverhältnis.