Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchcast Easy Dispenser, 250 ml

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchcast Easy Dispenser, 250 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100231726

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.387 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596840645

Sonepar Artikelnummer

121093037

Hersteller Artikelnummer

7100231726

Hersteller Typ

EASYDISPENSER

Hersteller Artikel Nr.:

7100231726

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.387 kg

3M™ Scotchcast™ wiederentfernbares Kabelharz 2123 ist eine weiche, zweikomponentige Polybutadien-Vergussmasse. Dieses Harz hat gute Handhabungs- und Leistungseigenschaften und ist für den wiederentfernbaren Spleißschutz geeignet. Dieses vielseitig einsetzbare, feuchtigkeitsabdichtende Harz haftet an fast allen Kabelmänteln. 3M™ Scotchcast™ Kabelharz 2123 hat gute Benetzungs- und niedrigviskose Eigenschaften. Dieses weiche, flexible Harz härtet bei Raumtemperatur aus und dient als Isoliermaterial für Kabelspleiße, die bis zu 1 kV betrieben werden. Es fließt leicht, auch bei niedrigen Temperaturen, während es das Gehäuse füllt und Hohlräume minimiert. Es ist nach CENELEC HD 623.S1 (EN50393) geprüft und ist 2011/65/EU (RoHS) sowie 1907/2007/EC (REACH) konform.