Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchcast Gießharz-Verbindungsgarnitur, 4x 120 - 240 mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchcast Gießharz-Verbindungsgarnitur, 4x 120 - 240 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000035344

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gießharz

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Anzahl der Leiter - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021684712197

Sonepar Artikelnummer

120545321

Hersteller Artikelnummer

7000035344

Hersteller Typ

92-NBA7

Hersteller Artikel Nr.:

7000035344

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gießharz

Isoliermaterial:

Kunststoff

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt:

120 .. 240 mm²

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Bergbauzulassung:

Nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85469090

Gewicht:

8.350 kg

Die 3M™ Scotchcast™ Premiumharz Kabelverbindungs-Kits enthalten Scotchcast™ Kabelharz 40, eine hochwertige, zweikomponentige Polyurethanmasse, die für allgemeine elektrische Isolierung, Feuchtigkeitsabdichtung und mechanischen Schutz entwickelt wurde. Die 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur der 92-NBA Serie ist ausgelegt für ein- bis fünfadrige, ungeschirmte Niederspannungs-Kunststoffkabel. Sie gewährleistet die elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Kabelverbindungen. Die SVHC-freie, nach EN 50393 geprüfte Premium-Verbindungsgarnitur kann im Innen- und Außenbereich sowie im Erdreich oder unter Wasser eingesetzt werden. Die transparente, einteilige Verguss-Schale lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen und schließt durch automatisches Einrasten. Außerdem werden vorgeformte, perforierte Schaumstoff-Dichtungen eingesetzt. Dadurch erübrigt sich der bisher zeitaufwendige Einsatz von Säge und Klebeband für einen dichten Verschluss. Beim Vergießen des im Lieferumfang enthaltenen 3M™ Scotchcast™ Gießharzes 40 kommt ein GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen) zum Einsatz. Somit wird ein Kontakt mit dem Gießharz während der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen. Der transparente Mischpackbeutel garantiert die optische Kontrolle des Mischvorganges. Nach dem Gebrauch kann der Mischpackbeutel mit den Resten an ausgehärtetem Gießharz als normaler Hausmüll entsorgt werden. Eine Entsorgung als Sondermüll ist nicht notwendig.